Schneider Electric - Contactor TeSys D 3P 80A AC-3 440V coil 230V AC 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Contactor TeSys D 3P 80A AC-3 440V coil 230V AC 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A
Ver las opciones disponibles60 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

66 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles65 A

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC1D80AP7

Ref.Sonepar

770188

EAN

3606481312174

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

80 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

66 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

65 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

30 kW

Rango de operación potencia NEMA:

29.8 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Anchura:

55 mm

Altura:

122 mm

Profundidad:

120 mm

Contactor TeSys Deca, 3 polos (3 NA), para aplicaciones de control de motores de hasta 66 A/440 V CA-3 (37kW@400V). Proporciona una bobina de CA de 230 V 50/60 Hz, contactos auxiliares incorporados 1NA+1NC (certificado por espejo NC), conexión de alimentación mediante conectores de tornillo EverLink BTR, conexión de control por terminales de abrazadera de tornillo. Para velocidades de operación hasta 3600 ciclos/hora y entornos hasta 60 °C, proporciona alta confiabilidad y durabilidad. Compacto (55mm de ancho), montaje en carril DIN o fijación al tornillo. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumplimiento con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric