Schneider Electric - Inversor 9A 24V CC-AR antiparásito

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles300...300 V
Ver las opciones disponibles48...130 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC
Ver las opciones disponiblesCA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles80 A

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D09BD

Ref.Sonepar

770315

EAN

3389110392081

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Rango de operación potencia NEMA:

3.73 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

95 mm

Contactor inversor 9A 24V CC antiparasitado TeSys D. Nombre corto del dispositivo LC2D. Aplicación de contactor Control del motor Carga resistiva. Categoría de empleo AC-1/AC-3. Presentación del dispositivo Premontada con barra de bus inversora. Composición de polos de contacto 3 NA. [Ue] tensión de funcionamiento nominal = 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación = 300 V CCfor circuito de alimentación. [Ie] intensidad de funcionamiento nominal 25 A (= 60 °C) en = 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación 9 A (= 60 °C) en = 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación. Potencia del motor en kW 4 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz 2.2 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz 4 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz. Potencia del motor en CV 0.5 hp en 115 V CA 50/60 Hzfor 1 fase motores 1 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 1 fase motores 2 hp en 200/208 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores 2 hp en 230/240 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores 5 hp en 460/480 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores 7.5 hp en 575/600 V CA 50/60 Hzfor 3 fases motores. Tipo de circuito de control DC Estándar.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric