Schneider Electric - Variador de velocidad ATV320C 11Kw 600V trifásico compacto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ATV320C 11Kw 600V trifásico compacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

525...600 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

17 A
Ver las opciones disponibles1.7 A
Ver las opciones disponibles3.9 A
Ver las opciones disponibles6.1 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles22 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

11 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles15 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 525...600 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320D11S6C

Ref.Sonepar

783838

EAN

3606480966859

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

525...600 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

600 V

Corriente de salida nominal I2N:

17 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

11 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

11 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Altura:

330 mm

Anchura:

180 mm

Profundidad:

198 mm

Altivar Machine ATV320 range is an offer of variable speed drives designed for Original Equipment Manufacturers (OEMs). Its compact form factor allows vertical stacking of drives inside machine frames. It works at a rated power up to 11kW / 15hp and a rated voltage from 525V to 600V AC. Its robust design with IEC 60721-3-3 class 3C3 coated printed circuit boards allows to extend machine availability in harsh environmental conditions, for example at ambient temperatures of up to 60°C without the need of additional cooling. It incorporates functions suitable for the most common applications, including torque and speed accuracy at very low speed, high dynamic performance with flux vector control without sensor and extended frequency range for high-speed motors. It also incorporates parallel connection of motors and special drives using the voltage/frequency ratio and static speed accuracy and energy saving for open-loop synchronous motors. It weighs 6.5kg and its dimensions are 180mm wide, 330mm high, 198mm deep. The drive software includes 5 safety functions that help machines meet safety requirements, whether or not they are used in conjunction with a Preventa safety module. These safety functions are configured using SoMove software. Altivar Machine ATV320 was designed for Original Equipment Manufacturers (OEMs) that meets simple and advanced application requirements covered for packaging, material handling, textile, material working, mechanical actuators and hoisting. It conforms to IEC, UL, TUV, KC and other international standards. Mounting accessories and external options (braking resistors, line chokes, motor chokes, additional EMC filters) are available with Altivar Machine ATV320 drives. The type of external accessories and options depends on the drive rating. The product is delivered in two packages. It is designed to be mounted in vertical position (+/- 10 °) on a panel, thanks to 4 fixing holes. It is fully integrated inside Schneider Electric’s EcoStruxure Machine through DTM. It is possible to configure, control, and diagnose ATV320 drives directly in SoMachine and SoMove software by means of the same software brick (DTM). It is eco-friendly and complies with directives such as RoHS, WEEE, etc.relating to environmental protection.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric