Schneider Electric - Cabeza pulsador triple negra blanca flechas arriba / abajo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador triple negra blanca flechas arriba / abajo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Otros
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesRojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular
Ver las opciones disponiblesRedondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Apto para iluminación:

no
Ver las opciones disponiblessí

Etiquetado:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Otros

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BA71114

Ref.Sonepar

788487

EAN

3389119043694

Color del botón:

Otros

Número de posiciones de comando:

3

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB4, cabeza triple tiene 1 botón rojo y 2 blancos, funciona con un mecanismo de retorno de resorte / impulso. Está marcado con los símbolos de flecha arriba, PARADA y flecha abajo. Este cabezal de 3 funciones proporciona una interfaz completa de 3 botones a sus máquinas con un solo interruptor de panel. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se ensambla con un collar y bloques de contacto para cumplir una gran variedad de funciones. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus IP66 e IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric