Schneider Electric - Cabeza selector HARMONY XB4 diámetro 22mm negro maneta estándar 2 posiciones con retorno

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector HARMONY XB4 diámetro 22mm negro maneta estándar 2 posiciones con retorno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BD47

Ref.Sonepar

788518

EAN

3389110827026

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabeza de conmutador selector negro Harmony XB4 con mango estándar tiene 2 posiciones y funciona con un mecanismo de retorno de resorte de derecha a izquierda. Este cabezal de conmutador con mango estándar proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric