Schneider Electric - Variador de velocidad ATV320C 1,1Kw 230V mono compacto IP65+va

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V
Ver las opciones disponibles380...500 V

Número de entradas de fases:

1
Ver las opciones disponibles3

Corriente de salida nominal I2N:

6.9 A
Ver las opciones disponibles1.5 A
Ver las opciones disponibles3.3 A
Ver las opciones disponibles3.7 A
Ver las opciones disponibles4.8 A
Ver las opciones disponibles7.1 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles9.5 A
Ver las opciones disponibles11 A
Ver las opciones disponibles14.3 A
Ver las opciones disponibles17 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

1.1 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320U11M2WS

Ref.Sonepar

788902

EAN

8499211390031

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

240 V

Corriente de salida nominal I2N:

6.9 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

1.1 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

1.1 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

3

Número de entradas digitales:

7

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Altura:

340 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

235 mm

La gama Altivar Machine ATV320 es una oferta de variadores de velocidad diseñados para los fabricantes de equipos originales (OEM). Esta unidad ATV320 puede alimentar motores síncronos y asíncronos monofásicos. Funciona a una potencia nominal de hasta 1.5kW y a una tensión nominal de 200V a 240V. Altivar high IP ofrece variadores de velocidad lavables para entornos hostiles, si los usuarios desean limpiar el polvo y la contaminación química fuera de los variadores. Se entrega sin ventilador, con filtro EMC C2 integrado y proporciona protección IP66. Se integra como protocolos de comunicación estándar Modbus y CANopen con acceso mediante el conector RJ45 en la parte frontal de la unidad. Pesa 7.8kg. El software de accionamiento incluye 5 funciones de seguridad que ayudan a las máquinas a cumplir con los requisitos de seguridad. Estas funciones de seguridad se configuran mediante el software SoMove. Este Altivar Machine ATV320 está diseñado para transportadores, embaladores de cartón, grúas de gantry, trabajo en madera, procesamiento de metal, ventiladores, industria de alimentos y bebidas. Cumple con IEC, UL, TUV, KC y otras normas internacionales. La compatibilidad del software EcoStruxure Machine permite el desarrollo, la configuración y la puesta en marcha de toda la máquina en un solo entorno de software, que incluye lógica, control de movimiento, HMI y funciones de automatización de redes relacionadas. Se entrega en 2 paquetes. ATV320 puede instalarse solo o lado a lado en una configuración de varias unidades. La serie Altivar Machine ATV320 se enfoca en la fácil integración para requerimientos de máquinas simples y avanzadas con conectividad y control de motores probados. Las unidades ATV320 están diseñadas específicamente para el manejo, embalaje, textiles, elevación, accionadores mecánicos y trabajo de materiales.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric