Schneider Electric - Cabeza seta 40mm emergencia con fraude - ZB5AS94412

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza seta 40mm emergencia con fraude

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AS94412

Ref.Sonepar

789331

EAN

3389110135091

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

Esta cabeza de botón redondo rojo de parada / apagado de emergencia Harmony XB5 de 40 mm funciona con un mecanismo de liberación de llave enganchada (llave no.421E). Proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en botones pulsadores de parada de emergencia y apagado completos compatibles. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro y a una destacada forma de champiñón de 40 mm. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric