Schneider Electric - Cuerpo completo CA LEVERLOCK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cuerpo completo CA LEVERLOCK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AZ1015

Ref.Sonepar

789534

EAN

3389119037723

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este cuerpo completo es un accesorio de la gama de unidades de control y señalización, Harmony XB5, plástico, diámetro de 22 mm. Consiste en un solo bloque de contacto preensamblado en una unidad de anillo de fijación. Incluye 1 bloque de contacto de ruptura lenta NO y tipo de conexión de abrazadera de resorte. La simple adición de un cabezal a este conjunto le proporcionará un botón pulsador completo listo para usar. Pesa 21g. Gracias a su simplicidad de instalación, flexibilidad y robustez, cumple con los requisitos de la mayoría de las aplicaciones industriales

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric