PHILIPS - Lámpara MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D - 30724700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
5.8...5.8 WForma de lámpara:
ReflectorTipo de casquillo:
GU5.3Color:
BlancoTemperatura de color:
2700...2700 KDimable:
síEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 510...510 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 5.8...5.8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30724700
Ref.Sonepar
813619
EAN
8719514307247
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
510...510 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
5.8...5.8 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
450...450 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
450 lm
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Luminosidad:
600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Plástico
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Otros
Angulo de emisión:
60...60 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
sí
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
50.5 mm
Longitud:
45.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Designación de lámpara:
MR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS