Schneider Electric - Puerta lisa PrismaSeT S pasillo 8 filas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Altura:

1396 mm

Material:

Acero

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 248 mm

  • Altura - 1396 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSSDD8

Ref.Sonepar

820284

EAN

3606481077127

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

248 mm

Altura:

1396 mm

Profundidad:

48.4 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP41

Este producto PrismaSeT S es una puerta blanca lisa para armario. Está diseñada para ser compatible con un conducto de 8 filas. El grado de protección es IP41, IK08. La puerta está hecha de cristal. Ideal para nuevas instalaciones, reformas residenciales y edificios pequeños. La puerta se puede instalar en una caja de distribución de superfície. Se debe indicar el número de identificación de la llave de cierre. Las dimensiones totales son (ancho) 248 mm x (alto) 1396 mm x (profundidad) 48,4 mm. Su peso es 5,300kg. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric