Schneider Electric - Puerta lisa PrismaSeT S 4 filas 24 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Acero

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 568 mm

  • Altura - 796 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSSDP424

Ref.Sonepar

820285

EAN

3606481077059

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

568 mm

Altura:

796 mm

Profundidad:

48.4 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP41

Este producto PrismaSeT S es una puerta blanca lisa para armario. Es compatible con una caja de distribución compuesta por 4 filas de 24 módulos de 18mm. El grado de protección es IP41, IK08. La puerta es de metal y color blanco (RAL 9003). Ideal para nuevas instalaciones, reformas residenciales y edificios pequeños. La puerta se puede instalar en una caja de distribución de superfície. Se debe indicar el número de identificación de la llave de cierre. Las dimensiones totales son (ancho) 568 mm x (alto) 796 mm x (profundidad) 48,4 mm. Su peso es 6,500kg. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric