Schneider Electric - Puerta transparente PrismaSeT S 6 filas 24 módulos - LVSSDT624

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Vidrio

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 568 mm

  • Altura - 1096 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSSDT624

Ref.Sonepar

820293

EAN

3606481077158

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

568 mm

Altura:

1096 mm

Profundidad:

48.4 mm

Versión EMC:

no

Material:

Vidrio

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Incoloro

Grado de protección (IP):

IP41

Este producto PrismaSeT S es una puerta transparente para armario. Es compatible con una caja de distribución compuesta por 6 filas de 24 módulos de 18mm. El grado de protección es IP41, IK08. La puerta está hecha de cristal. Ideal para nuevas instalaciones, reformas residenciales y edificios pequeños. La puerta se puede instalar en una caja de distribución de superfície. Se debe indicar el número de identificación de la llave de cierre. Las dimensiones totales son (ancho) 568 mm x (alto) 1096 mm x (profundidad) 48,4 mm. Su peso es 8,900kg. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.