Schneider Electric - Unidad de control NSX250 AC 4P4R 250A 2.2G - C2542G250

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX250 AC 4P4R 250A 2.2G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles3

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A
Ver las opciones disponibles100 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 250 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C2542G250

Ref.Sonepar

839626

EAN

3606482000803

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intensidad nominal de interruptor:

250 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

100...250 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

150...2500 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

3000...3000 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

59.7 mm

Profundidad:

89.4 mm

Esta MicroLogic 2.2 G es una unidad de control electrónica de 4 polos 4 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 250. Esta unidad de control electrónica de calibre 160 A es una opción óptima para aplicaciones de protección de generadores. Incorpora una protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. Proporciona también una protección regulable de corto retardo y una protección instantánea fija contra cortocircuitos. MicroLogic 2.2 G indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. La unidad de control se suministra con un dispositivo de precintado para proteger la configuración. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric