3M MERCADOS ELECTRICOS - Cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165, Color Negro, 19 mm x 20 m - 7100184800

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

19 mm
Ver las opciones disponibles15 mm
Ver las opciones disponibles25 mm

Color:

Negro
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesMarrón
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde
Ver las opciones disponiblesVioleta

Longitud:

20 m
Ver las opciones disponibles10 m
Ver las opciones disponibles20.12 m
Ver las opciones disponibles25 m

Grosor:

0.15 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100184800

Ref.Sonepar

843005

EAN

04054596614291

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

20 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.15 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Rasgable a mano:

sí

Magnético:

no

La cinta eléctrica de vinilo 3M™ Temflex™ 165 es una cinta aislante de vinilo multiuso de buena calidad de 0,15 mm (6 mil) de grosor. Tiene una magnífica resistencia a la humedad y a condiciones meteorológicas variables. La cinta está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC), que es un material retardante de llama y adaptable. La cinta 3M Temflex 165 proporciona una magnífica protección mecánica con el volumen mínimo. Es una "cinta aislante" homologada por UL y certificada por CSA. No se utilizan disolventes en el proceso de fabricación. Use la cinta eléctrica de vinilo 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (bajo voltaje), reparaciones y agrupación de mazos. Esta cinta ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para el uso en interiores y exteriores.