Schneider Electric - Selector luminoso naranja XB4 3 posiciones fijas 230V 1 NA+1 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para iluminación:

sí

Color del botón:

Naranja
Ver las opciones disponiblesVerde

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BK135M5

Ref.Sonepar

849499

EAN

3389118223288

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Naranja

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Intervalo de alimentación:

230...240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Este interruptor selector modular naranja iluminado Harmony XB4 tiene 3 posiciones, funciona con un mecanismo de bloqueo, un LED universal de 230 V a 240 V CA. Tiene un bisel metálico. Este interruptor selector iluminado proporciona una interfaz versátil y altamente visible para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control con simples conexiones con abrazaderas de tornillo. Proporciona una ayuda clara para configurar tus máquinas en diversos modos de operación, incluso en salas de control más oscuras, y con una clara retroalimentación visual. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric