Schneider Electric - Pulsador XB4 montaje enrasado XB4 rojo 1 NC con marcaje "O" - XB4FA4322

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador XB4 montaje enrasado XB4 rojo 1 NC con marcaje "O"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí
Ver las opciones disponiblesno

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Rojo

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FA4322

Ref.Sonepar

849614

EAN

3606489580124

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Rojo

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Pulsador XB4 montaje enrasado XB4 rojo 1 NC con marcaje "O"

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric