Schneider Electric - Pulsador XB5 montaje enrasado verde 1 NA con marcaje "I"

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador XB5 montaje enrasado verde 1 NA con marcaje "I"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0
Ver las opciones disponibles1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FA3311

Ref.Sonepar

849681

EAN

3606481360472

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Verde

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador empotrado es parte de la gama de plástico Harmony XB5 y es un producto completo. El diámetro de montaje es de 30,5 mm. Tiene la marca I en blanco. La opción de marcación personalizada también está disponible a través de la herramienta de personalización web en el sitio web de Schneider Electric. Ergonomía y estética mejoradas gracias al diseño de montaje empotrado. Viene con características antimicrobianas. El tipo de contacto es un salto lento de 1NO y el terminal de conexión es una abrazadera de tornillo. El mecanismo de funcionamiento es de retorno de resorte y el mecanismo de empuje está a ras. La forma de la cabeza es redonda y verde. El bisel y el collarín de fijación son de plástico. El peso de este pulsador es de 37 gramos, la altura es de 42 mm y la anchura es de 36,6 mm. La simplicidad de instalación, flexibilidad y robustez la hacen idónea para la mayoría de los segmentos y aplicaciones industriales. Con IP66, 67, 69 y 69K, tipos 13 y 4X, IK03, se obtiene protección contra objetos sólidos, polvo, agua y golpes. Está certificado con las aprobaciones en/IEC, de marca CE, UL, CSA, JIS, NEMA y de uso marino. Los accesorios que se van a pedir por separado están disponibles para facilitar la instalación. El embalaje incluye 1 unidad de este pulsador. Se puede instalar fácilmente en un panel recortado con la ayuda de un destornillador de cabeza cruzada. Los contactos y los cabezales están diseñados para evitar vibraciones, lo que ayuda a garantizar un montaje y cableado seguros. Es ecológico y cumple con directivas como RoHS, RAEE, etc. relacionadas con la protección ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric