Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 2 posiciones fijas palanca negra embellecedor plástico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector diámetro 22 con 2 posiciones fijas palanca negra embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AD28

Ref.Sonepar

85060

EAN

3389110905014

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este cabezal de interruptor proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se suministra con un conmutador de palanca con palanca negra y se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles. Proporciona una manera efectiva de cambiar entre dos condiciones en varios modos de operación y numerosas aplicaciones. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric