Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 110-120V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque luminoso diámetro 22 110-120V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...120 V
Ver las opciones disponibles20.4...26.4 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz -

  • Con diodo integrado -

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBVG1

Ref.Sonepar

85076

EAN

3389110089660

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

Con diodo integrado:

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

110...120 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

110...120 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces blancas Harmony ZB, XB5 funciona con un LED integral. Se suministra con 11 V a 12 V CA y utiliza terminales de abrazadera de tornillo. Tiene un cuerpo de plástico. Este bloque luminoso permite la sustitución y configuración rápida y sencilla de las unidades de señalización. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador o selector luminoso compatibles mediante un conjunto de pinza y se conecta mediante conexiones simples de abrazadera de tornillo. Permite distinguir visualmente las unidades de señalización mediante iluminación mediante LED integral. Protege a los operadores frente a contactos inesperados con circuitos bajo tensión gracias a su índice de protección IP2. Cuenta con una iluminación LED de alta resistencia para reducir los tiempos de parada y los procesos. Los terminales de conexión de abrazadera de tornillo resistentes a las vibraciones garantizan una resistencia a las vibraciones elevada, por lo que la instalación del producto es adecuada en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric