Schneider Electric - Bloque luminoso intermitente 230V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesNaranja

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBV18M1

Ref.Sonepar

864365

EAN

3389110861235

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque de luces intermitentes blancas Harmony ZB funciona con un LED universal. Se suministra con 240V CA/CC y utiliza terminales con abrazadera de tornillo. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque de luces permite reemplazar y configurar sus unidades de señalización de manera rápida y fácil. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de interruptores de selección o pulsadores iluminados compatibles mediante un conjunto de clips y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Permite la distinción visual de las unidades de señalización mediante la iluminación mediante LED universal. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Los terminales de conexión con abrazadera de tornillo resistentes a la vibración garantizan una alta resistencia a la vibración, lo que hace que el producto se instale adecuadamente en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric