Schneider Electric - Arrancador suave ALTIVAR 17A 208-690V/IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
17 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
208...690 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
4 kWMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
7.5 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 17 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 4 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 7.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 7.5 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS480D17Y
Ref.Sonepar
867644
EAN
3606481088994
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
17 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
208...690 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
4 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
7.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
7.5 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
15 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
no
Con visualizador:
no
Control de par:
sí
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
208...690 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
208...690 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric