ABB - Interruptor automático S804PV-SP13 4p 13A 5kA - 2CCF019623R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

13 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - Otros

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 13 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCF019623R0001

Ref.Sonepar

883021

EAN

7612271471712

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

13 A

Tasa de voltaje:

1500 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

1500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

5 kA

Tipo de tensión:

CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

5 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

5 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

5 kA

Intervalo de frecuencia:

0...0 Hz

Pérdida de potencia:

8 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

6

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCF019623R0001 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico. Sus características son: Tipo de tensión: CC, Curva de disparo: B, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 111mm, Corriente nominal (medida): 13A, Tensión de dimensionamiento: 1500V, Tensión de aislamiento nominal Ui: 1500V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 2, Anchura de unidades de división: 4, Número de polos protegidos: 4 Fabricado en Suiza (CH).