Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 24 módulos 3 filas blanca - LVSXDP324

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Acero

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 550 mm

  • Altura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXDP324

Ref.Sonepar

892041

EAN

3606481073358

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

550 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

20 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Este producto PrismaSeT XS es ​​una puerta lisa para cerramiento. Está diseñado para ser compatible con un envolvente con 3 filas de 24 módulos de 18 mm. El grado de protección IP es IP40. La puerta está hecha de acero. Su color es blanco (RAL 9003). Está destinado a instalaciones nuevas o renovadas en edificios residenciales y pequeños. La puerta se puede instalar en cerramiento de empotrar o de superficie. Se puede montar y abrir en el lado derecho o izquierdo del envolvente. Debe indicarse el número de identificación de la llave de bloqueo. Las dimensiones totales son (ancho) 550 mm x (alto) 600 mm x (profundidad) 20 mm. Su peso es de 4.740kg. El grado de protección IK es IK09. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric