Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 18 módulos 2 filas ahumada - LVSXDS218

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 426 mm

  • Altura - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXDS218

Ref.Sonepar

892069

EAN

3606481099976

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

426 mm

Altura:

450 mm

Profundidad:

20 mm

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP40

Esta puerta PrismaSeT XS es ​​una puerta transparente. Está diseñado para ser compatible con un envolvente con 2 filas de 18 módulos de 18 mm. El grado de protección IP es IP40. La puerta es de tecnoplástico. Su color es ahumado. La puerta está destinada a sectores residenciales o terciarios. La puerta se puede instalar en cerramiento de empotrar o de superficie. Se puede montar y abrir en el lado derecho o izquierdo del envolvente. Las dimensiones totales son (ancho) 426 mm x (alto) 450 mm x (profundidad) 20 mm. La puerta está hecha de tecnoplástico. La resistencia del plástico a las llamas y al calor anormal es de 650°C. El grado de protección IK es IK09. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric