Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 24 módulos 6 filas transparente - LVSXDT624

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Material:

Vidrio

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 550 mm

  • Altura - 1050 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXDT624

Ref.Sonepar

892084

EAN

3606481073440

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

550 mm

Altura:

1050 mm

Profundidad:

20 mm

Versión EMC:

no

Material:

Vidrio

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Incoloro

Grado de protección (IP):

IP40

Este producto PrismaSeT XS es ​​una puerta transparente para cerramiento. Está diseñado para ser compatible con un envolvente con 6 filas de 24 módulos de 18 mm. El grado de protección IP es IP40. La puerta se compone de un borde de acero con un cristal incoloro. El color del canto es blanco (RAL 9003). Está destinado a instalaciones nuevas o renovadas en edificios residenciales y pequeños. La puerta se puede instalar en cerramiento de empotrar o de superficie. Se puede montar y abrir en el lado derecho o izquierdo del envolvente. Debe indicarse el número de identificación de la llave de bloqueo. Las dimensiones totales son (ancho) 550 mm x (alto) 1050 mm x (profundidad) 20 mm. Su peso es de 6.760kg. El grado de protección IK es IK09. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric