Schneider Electric - PRISMASET XS 24 MODULOS 4 FILAS SUPERFICIE PUERTA TRANSPARENTE - LVSXM424

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

4
Ver las opciones disponibles1

Anchura en módulos:

24

Cubierta/puerta transparente:

sí

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 4

  • Número de orificios para enchufes - 0

  • Anchura en módulos - 24

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVSXM424

Ref.Sonepar

892153

EAN

8499213131809

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

4

Número de orificios para enchufes:

0

Anchura en módulos:

24

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

sí

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

sí

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad interna:

155 mm

Bloque de puerta a tierra:

sí

Con deslizador de desconexión N:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

no

Sellable:

no

Color:

Blanco

Versión EMC:

no

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

750 mm

Anchura:

550 mm

Profundidad:

168 mm

Este envolvente modular PrismaSeT XS es una caja para instalación en superficie. Este envolvente de metal y plástico está compuesto por 4 filas de 24 módulos de 18mm. Puede alojar todo tipo de aparamenta modular. Esta caja está dedicada a la instalación en interiores. El grado de protección IP es IP40 puerta cerrada. Está provisto de una puerta transparente incolora. El color de la caja y de la placa frontal es blanco (RAL 9003). Esta caja de distribución está lista para uso inmediato. Está destinada al segmento residencial y terciario. Fue diseñada para proporcionar la mejor experiencia para los electricistas, aportando ergonomía y flexibilidad de instalación. Los cables pueden entrar por la parte superior o inferior de la caja mediante placas de entrada de cables extraíbles. Permite la entrada por cable, tubo o canaleta. Está equipado con 1 placa trasera y 4 carriles DIN. Los carriles son desmontables y facilitan las operaciones de cableado y mantenimiento. Viene con 1 bloque de terminales de tierra. Este bloque de terminales proporciona 38 salidas (6x25mm²+32x4mm²).También puede alojar un distribuidor vertical Acti9 VDIS de 24 módulos. Se suministra con 1 etiqueta de identificación, 1 protector de etiqueta, 1 tapa ciega en tira y algunos accesorios de fijación de cables. La clase de aislamiento eléctrico es clase II. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 400V. La categoría de sobretensión es II. La corriente nominal In es de hasta 125A. Cumple con las normas IEC 60670-1 y 24, IEC 61439-1 y 3. Las dimensiones totales son (ancho) 550 mm x (alto) 750 mm x (profundidad) 168 mm. El peso del producto es de 16.910 kg. El envolvente y la placa frontal están fabricados en tecnoplástico. La parte trasera está hecha de metal. La puerta está hecha de vidrio. La resistencia del plástico a las llamas y al calor anómalo es de 650°C para el envolvente y la placa frontal. El grado de protección IK es IK09 puerta cerrada.La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric