Schneider Electric - Pulsador de parada de emergencia 1 NC monitorización

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Método de montaje - Instalación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BS8446

Ref.Sonepar

894449

EAN

3606482035003

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

22 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4, una oferta de pulsadores metálicos de Ø 22 mm, interruptores y luces piloto. Este pulsador rojo de parada de emergencia viene con una cabeza redonda. Funciona con un mecanismo de giro a liberación. Este pulsador de cabeza redonda proporciona una interfaz ergonómica para controlar/detener máquinas. Incluye 1 contacto de monitorado NC con funcionamiento de apertura lenta. Es claramente distinguible visualmente a distancia gracias a su color claro y a su forma destacada. Tiene un bisel metálico cromado y un cabeza redonda de 40 mm de diámetro. Es un producto con clasificación IP66, IP67, IP69 e IP69K y viene con certificación CE, CCC, UKCA, EAC, UL y CSA. Se instala fácilmente en un panel de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a circuitos de control con conexiones de tornillo-abrazadera. La gama Harmony XB4 ofrece funciones innovadoras para un uso sencillo y eficiente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric