AISCAN - Tubo Aiscan-CR corrugado doble capa diámetro 50 negro - CR50

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tubo Aiscan-CR corrugado doble capa diámetro 50 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

no

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 50 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Resistencia compresiva - 320 N

  • Temperatura de trabajo - -5...60 °C

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 25 Unid.

Referencia del fabricante

CR50

Ref.Sonepar

897

EAN

8427418005007

Diámetro nominal:

50 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia compresiva:

320 N

Temperatura de trabajo:

-5...60 °C

Grado de protección (IP):

IP54

Radio de curva, estática:

200 mm

Resistente al aceite:

no

Color:

Negro

Material de revestimiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Acelerador de llamas:

no

Libre de halógenos:

no

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Diámetro interior:

39.6 mm

Diámetro exterior:

50.5 mm

Tubo AISCAN-CR corrugado doble capa diametro 50 negro de PVC para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos), para cualquier obra o construcción en general. Las características técnicas según norma une-en 61386-22 son de composición PVC mixto y tiene una resistencia a la compresión >320 N y una resistencia al impacto >1J A -5ºC su temperatura de utilización -5+60ºC curvable y tiene una rígidez dieléctrica >2000V, tiene influencias externas ip54, no es propagador de la llama. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN