Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 ATS22 88A - ATS22D88Q
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
88 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
230...440 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
22 kWMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
45 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 88 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...440 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 22 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 45 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 37 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS22D88Q
Ref.Sonepar
89805
EAN
3606480167232
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
88 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...440 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
22 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
45 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
37 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
75 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
no
Control de par:
sí
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric