Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 3P3R 500A 1.3M - C6331M500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX630 AC 3P3R 500A 1.3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

500 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 500 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 500 A

  • Temporizador de accionamiento - Retardado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C6331M500

Ref.Sonepar

905434

EAN

3606482003095

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

500 A

Intensidad nominal de interruptor:

500 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

2500...6500 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

6500...6500 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

94.6 mm

Profundidad:

112.6 mm

Esta MicroLogic 1.3 M es una unidad de control electrónica de 3 polos 3 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 630. Esta unidad de control electrónica de calibre 500 A es una opción óptima para aplicaciones de protección de motores. Proporciona una protección ajustable de corta duración y una protección instantánea fija contra cortocircuitos. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric