Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 63A curva-C - A9F89263

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60H 2P 63A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

63 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F89263

Ref.Sonepar

91430

EAN

3606480095092

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

30 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

5.6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60H Acti 9, 2P, 63A, curva C, IP20, térmico-magnético, apto para seccionamiento, indicador de posición del contacto, control por maneta, Indicador de disparo, montaje fijo, soporte en carril DIN, sin protección contra fugas a tierra, mide 85x18x78,5mm, pesa 0,215kg y de color blanco. Poder de corte: 10000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CC, 30 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 10000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1, 230 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 72 V CC, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CC, 30 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 42 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 72 V CC, categoría de utilización A de acuerdo con EN 60947-2, categoría A de acuerdo con IEC 60947-2, apto para seccionamiento de acuerdo con EN 60898-1, de acuerdo con EN 60947-2, de acuerdo con IEC 60947-2 y de acuerdo con IEC 60898-1. Normas: IEC 60898-1, EN 60898-1, EN 60947-2, IEC 60947-2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric