Schneider Electric - Bloque diferencial QUICK VIGI IC60 2P 25A 10mA-AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.01...0.01 A

Número de polos:

2
Ver las opciones disponibles4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Corriente nominal - 25 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.01...0.01 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Q10225

Ref.Sonepar

91690

EAN

3606480393631

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.01...0.01 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Bloque diferencial Vigi iC60, 2p, 25A, 10mA, clase AC. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: bloque añadido de defectos a tierra - nombre corto del dispositivo: Vigi iC60 - compatibilidad de la gama: Acti 9 iC60, Acti 9 Reflex iC60 - número de polos: 2P - sensibilidad de fuga a tierra: 10 mA - retardo de la protección contra fugas a tierra: instantáneo - clase de protección contra fugas a tierra: clase AC - tipo de red: CA - frecuencia de red: 50/60 Hz - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: 230/400 V CA 50/60 Hz conforme con EN 61009-1, 230/415 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 61009-1 - normas: EN 61009-1, IEC 61009-1. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automático de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión, Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric