Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 4P 25A curva-C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 4P 25A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesZ

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles1

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles20 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F94425

Ref.Sonepar

91864

EAN

3606480084201

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

25 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Este Acti 9 iC60L es un interruptor automático en miniatura de baja tensión (MCB). Posee 4P con 4 polos protegidos, curva de disparo de corriente nominal de 25 A y C. La capacidad nominal de corte de cortocircuito llega a 50 kA a 220 V CA hasta 240 V CA conforme a la norma EN/IEC 60947-2 y 15000 A a 400 V CA conforme a la norma EN/IEC 60898-1. Cumple tanto la norma industrial EN/IEC 60898-1 como la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este pequeño interruptor automático sirve para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente en todas las aplicaciones. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el circuito defectuoso. Su tira verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido, independiente del funcionamiento manual, mejora su vida útil. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. La tensión nominal de aislamiento Ui es de 500 V CA. Su clase de limitación 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el coste de la protección del circuito aguas abajo. Puede montarse en un segmento DIN. Su ancho es de 8 partes de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,5kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -35 °C a 70 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric