Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 10A curva-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 4P 10A curva-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

4

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles25 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F78410

Ref.Sonepar

92268

EAN

3606480092954

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60N Acti 9, 4P, 10A, curva B, 50/60 Hz, IP20, Térmico-magnético, Apto para seccionamiento, Indicador de posición del contacto, Tipo de control: Maneta, Señalizaciones en local: Indicador de disparo, Modo de montaje: Fijo, Soporte de montaje: Carril DIN, Protección contra fugas a tierra: Bloque independiente, 85x72x78,5mm, 0,5kg, Blanco. Poder de corte: 6000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1, 400 V CA 50/60 Hz, 6 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 6 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 380...415 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 180...250 V CC, 10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 180...250 V CC, 36 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...133 V CA 50/60 Hz, 10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 380...415 V CA 50/60 Hz, 6000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1, 400 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 36 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...133 V CA 50/60 Hz, categoría de utilización: categoría A de acuerdo con EN 60947-2, categoría A de acuerdo con IEC 60947-2, apto para seccionamiento: sí de acuerdo con EN 60898-1, sí de acuerdo con IEC 60898-1, sí de acuerdo con IEC 60947-2, sí de acuerdo con EN 60947-2, normas: EN 60898-1, IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN 60947-2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric