Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 3P 3A curva-C - A9F74303

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60N 3P 3A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB

Número de polos totales:

3

Corriente asignada:

3 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F74303

Ref.Sonepar

92271

EAN

3606480080272

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

3 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

50 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

El interruptor, o breaker, termomagnético Acti9 iC60N de Schneider Electric es la nueva referencia en el campo de la distribución terminal en baja tensión para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos en todos los edificios industriales y terciarios. Este producto tiene 3 polos, capacidad de 3A, curva de disparo tipo C y poder de corte de 6kA 400V CA 50/60Hz (IEC 60898-1) o 50kA 220 a 240V CA 50/60Hz (IEC EN 60947-2). Este breaker termomagnético tiene protección IP20, se puede montar en riel DIN y está adecuado para aislamiento industrial segun la norma IEC 60947-2. Además, ofrece una amplia gama de dispositivos adicionales y de alta inmunidad contra fugas a tierra. Su aislamiento clase II en tableros eléctricos garantiza que la distancia entre el interruptor y los componentes internos del aparato es el doble al requerido por la normativa aplicable, proporcionando máxima protección. Cuenta también con un amplio rango de operación, actuando en temperaturas desde -35°C hasta 70°C. Este breaker tiene coordinación total con la gama de protección diferencial Acti9 y con los interruptores automáticos ComPacT NSX. El producto cumple con la norma IEC 60898-1, 60947-2 y RETIE. Los breakers termomagnéticos Acti9 iC60N cuentan con la etiqueta Green PremiumTM, la cual promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales, productos circulares y de bajo nivel de CO2. Su clase de limitación 3 (de acuerdo con EN/IEC60898-1) mejora el coste de la protección del circuito aguas abajo. El producto se puede encliquetar en un riel DIN. Su ancho es de 6 partes de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es el blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 54mm x (Alt.) 85mm x (Prof.) 78,5mm. El peso es de 0,375kg. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 y IP40 en carcasa. La temperatura de funcionamiento es de -35 °C a 70 °C. La temperatura de almacenamiento es de -40 °C a 85 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric