Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 1P 1,6A curva-Z - A9F92172

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático magnetotérmico iC60L 1P 1,6A curva-Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Z
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesC

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

1.6 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - Z

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 1.6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F92172

Ref.Sonepar

92471

EAN

3606480085314

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

Z

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

1.6 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

100 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60L Acti 9, 1P, 1.6A, curva Z, IP20, 50/60 Hz, térmico-magnético, apto para seccionamiento, indicador de posición del contacto, control por maneta, indicador de disparo, montaje fijo, montaje en carril DIN, sin protección contra fugas a tierra, mide 85x18x78,5mm, pesa 0,215kg y de color blanco. Poder de corte: 100 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 25 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CC, 100 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 100 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 72 V CC, 100 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 100 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 12...60 V CA 50/60 Hz, 100 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 100...133 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 72 V CC, 25 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 12...60 V CC, categoría de utilización A de acuerdo con IEC 60947-2 y de acuerdo con EN 60947-2, apto para seccionamiento de acuerdo con EN 60947-2 y de acuerdo con IEC 60947-2, normas: IEC 60947-2, EN 60947-2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric