Schneider Electric - Bloque diferencial QUICK VIGI IC60 2P 25A 300mA-A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

A

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...415 V

  • Corriente nominal - 25 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Q24225

Ref.Sonepar

92498

EAN

3606480393549

Tensión nominal desde/hasta:

230...415 V

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

A

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

1.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Este Acti9 Vigi iC60 es un bloque diferencial. Tiene 2P, la corriente nominal es de 25A, la tensión de funcionamento es de 230VCA a 415VCA de acuerdo con IEC 61009-1. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo A con una sensibilidad de 300mA y una tecnología independiente del voltaje. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Una ventana VisiTrip indica a traves del indicador rojo en la cara frontal un disparo reciente. Puede combinarse con iC60 o Acti9 Reflex iC60, para brindar protección a las personas y a las instalaciones. Este producto cumple con la norma EN 61009-1 y IEC 61009-1. La tensión de funcionamiento nominal del Ue es de 230VCA o 400VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal Uimp es de 6 kV. El grado de polución es 3. Puede montarse en el carril DIN. La anchura de los módulos de 9mm es 3. Las dimensiones son (An.) 27mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,165 kg. El grado de protección es IP20 e IP40 en una envolvente. La temperatura de funcionamiento de -25°C a +60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric