Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico iC60LMA 2P 2,5A curva-MA - A9F90273

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico iC60LMA 2P 2,5A curva-MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

MA

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

2.5 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44.5 mm

  • Curva de disparo - MA

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 2.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9F90273

Ref.Sonepar

92531

EAN

3606480085963

Profundidad constructiva:

44.5 mm

Curva de disparo:

MA

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

2.5 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

40 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

20 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

0.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-35...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico iC60L Acti 9, 2P, 2,5A, curva MA, IP20, magnético, apto para seccionamiento, indicador de posición del contacto, control por maneta, indicador de disparo, montaje fijo, soporte en carril DIN, protección contra fugas a tierra con bloque independiente, mide 85x36x78,5mm, pesa 0,25kg y de color blanco. Poder de corte: 15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 40 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 380...415 V CA 50/60 Hz, 20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2, 380...415 V CA 50/60 Hz, 15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 440 V CA 50/60 Hz, 40 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2, 220...240 V CA 50/60 Hz, categoría de utilización A de acuerdo con IEC 60947-2 y EN 60947-2, apto para seccionamiento de acuerdo con IEC 60947-2 y EN 60947-2, normas: EN 60947-2, IEC 60947-2. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automático de carril DIN iC60 Acti9 hasta 40A. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%. Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión, protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, protección de cuadros de motores y protección de circuitos de corriente DC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric