PRILUX - APLIQUE PARED SOLAR HADAR 6W 830 IP65 RAL 9005 NEGRO - 590730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temperatura de color:
3000...3000 KEspecificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico estructurado
Fuerza del impacto - IK04
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590730
Ref.Sonepar
928242
EAN
8431547590730
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Fuerza del impacto:
IK04
Potencia máxima del sistema:
6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
748...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)