Schneider Electric - Pack XB4R 22mm emisor receptor no programable 24V DC cable 1 relé

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pack XB4R 22mm emisor receptor no programable 24V DC cable 1 relé

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Negro

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4RFB01

Ref.Sonepar

93930

EAN

3606480436024

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Negro

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

30 mm

Altura métrica de la apertura:

46.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este conjunto listo para usar forma parte de la gama de pulsadores inalámbricos y sin batería XB4R metálicos de 22 mm de diámetro. Este conjunto consta de un pulsador inalámbrico sin batería metálico montado en un collarín de fijación y un receptor. El pulsador y el receptor se emparejan en fábrica. El pulsador inalámbrico y sin batería reduce el tiempo y coste de la instalación, eliminando el cableado y el equipo asociado entre los transmisores y el panel de control. Esta tecnología también da libertad de movimiento al operador o permite disponer de un control instalado en un vehículo (carro, camión, etc. ). El pulsador está siempre disponible y no requiere mantenimiento (no necesita batería).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric