Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R rojo - ZB5RTA4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Diámetro de orificio:
22.5 mmApto para iluminación:
noLámpara de tensión de alimentación:
0 VN° contactos normalmente abiertos:
0N° contactos normalmente cerrados:
0Tipo de conexión de eléctrica:
OtrosMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5RTA4
Ref.Sonepar
93945
EAN
3606480334610
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric