Schneider Electric - Cabeza piloto FLUSH luminoso naranja LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
31 mmMaterial de anillo frontal:
PlásticoTipo de lente:
PlanoEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Naranja
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Con anillo central - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5FV053
Ref.Sonepar
940150
EAN
3606481340764
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Naranja
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric