Schneider Electric - Caja industrial ABS 341x291x128 - NSYTBS342912

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Cubierta/puerta transparente:

no
Ver las opciones disponiblessí

Altura:

341 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles192 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles291 mm

Anchura:

291 mm
Ver las opciones disponibles74 mm
Ver las opciones disponibles89 mm
Ver las opciones disponibles116 mm
Ver las opciones disponibles121 mm
Ver las opciones disponibles164 mm
Ver las opciones disponibles194 mm
Ver las opciones disponibles241 mm
Ver las opciones disponibles275 mm

Profundidad:

128 mm
Ver las opciones disponibles54 mm
Ver las opciones disponibles62 mm
Ver las opciones disponibles87 mm
Ver las opciones disponibles88 mm
Ver las opciones disponibles94 mm
Ver las opciones disponibles105 mm
Ver las opciones disponibles107 mm
Ver las opciones disponibles127 mm
Ver las opciones disponibles133 mm
Ver las opciones disponibles168 mm

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

  • Cubierta/puerta transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTBS342912

Ref.Sonepar

94323

EAN

3606480165405

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Intensidad nominal (In):

0 A

Altura:

341 mm

Anchura:

291 mm

Profundidad:

128 mm

Profundidad constructiva:

120 mm

Profundidad interna:

120 mm

Gabinete de espesor de placa:

12.5 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

12.5 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Anchura en módulos:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

2

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de recubrimiento:

Otros

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Cubierta con liberador de sobrepresión:

no

Esta TBS es una caja montada en la pared hecha de ABS que es adecuado para aplicaciones multiusos La caja tiene una altura, anchura y profundidad de 341 mm, 291 mm y 128 mm, respectivamente Las dimensiones internas de la caja son de 325 mm x 275 mm x 120 mm La caja está hecha de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), que ofrece resistencia al impacto y altas temperaturas La caja está disponible en color gris (RAL 7035) Tiene una cubierta lisa baja que se fija con tornillos planos cautivos El cuadro tiene un aislamiento eléctrico clase II que previene choques eléctricos y permite la construcción de soluciones totalmente aisladas También es resistente al fuego hasta 650°C de acuerdo con el estándar IEC 60695-2-11 La caja ofrece una alta protección contra el polvo y el agua con una clasificación IP66 (NEMA 4,4X) y es resistente a los impactos con una clasificación IK07 (IEC 62262) Puede almacenarse a temperaturas ambientales de -15 a 40 °C y utilizarse a temperaturas ambientales de -25 a 60 °C sin afectar su rendimiento

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric