3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Negro (3,0/1,0mm 10m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.55 mm
Longitud - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099136
Ref.Sonepar
94954
EAN
08712403551356
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.55 mm
Longitud:
10 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS