Fin de vida

Schneider Electric - Protector magnetotérmico IDPNN VIGI 25A 30mA clase-A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Protector magnetotérmico IDPNN VIGI 25A 30mA clase-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

0 kA

Curva de disparo:

C

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9D33625

Ref.Sonepar

95558

EAN

3606480472176

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

3

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

0 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

0 kA

Características de desconexión:

Otros

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

25...60 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

This Acti9 iDPN Vigi is a modular residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It has 2P with 1 protected pole, rated current 25A and C tripping curve. This A-SI Type RCD has 30mA sensibility. Breaking capacity at 230VAC is 6000A according to IEC 61009-1. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards. Its earth fault indicator on front face allows quick identification of the type of default. It brings safety and reliable solution for commercial and industrial applications. This product is compliant with EN/IEC 61009-2-1 standard. It offers 2 VisiTrip window to reduce intervention time and VisiSafe for safe intervention. The Ue operational voltage is 220VAC to 240VAC. The Ui rated insulation voltage is 400VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The frequency is 50Hz. It is DIN rail mountable. The width in 9mm pitches is 4. The product color is white (RAL9003). The dimensions are (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 73mm. The weight is 125g. According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is from -25°C to 60°C. The storage temperature is from -40°C to 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric