APC by Schneider Electric - CONTACTO NC FAST-ON

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A
Ver las opciones disponibles1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBE1023

Ref.Sonepar

964462

EAN

3389110816365

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este Harmony ZB, bloque de contactos simples, utiliza terminales de conexión rápida. Es compatible con las unidades de señalización y control Harmony XB4 y XB5. Este bloque de contactos permite reemplazar y configurar sus pulsadores y selectores de forma rápida y sencilla. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades de pulsador completas XB4 y XB5 y en interruptores de selección, y se conecta a circuitos de control con conexiones rápidas simples. Protege a los operadores frente a contactos inesperados con circuitos bajo tensión gracias a su índice de protección IP20. 1 millón de ciclos de alta resistencia por debajo de 6 A de carga permite menos mantenimiento y daños en su instalación. Dispone de un esquema de colores claro para los tipos de bloque de contacto NO y NC. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric