Schneider Electric - NS1600N 50KA 4P 1600A FIJ MAN 2.0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA
Ver las opciones disponibles150 kA

Número de polos:

4

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 640...1600 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 960...16000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C160N420FM

Ref.Sonepar

966032

EAN

8499214167579

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

640...1600 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

960...16000 A

Pérdida de potencia:

296 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Este disyuntor es parte de la nueva generación de la gama de ComPacT NS630bN a NS3200. La nueva generación ComPacT NS mantiene las mismas prestaciones e incluye una nueva cubierta frontal transparente para la visibilidad de los auxiliares y una nueva palanca con toque ergonómico y estado de disparo LED opcional. Es posible agregar como opción el nuevo contacto auxiliar inalámbrico OF/SD en el protocolo de comunicación ZigBee. Este ComPacT NS1600N es un interruptor automático completo de 4 polos diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es un interruptor automático fijo que se opera manualmente. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. El poder de corte (Icu) es de 50 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensión de funcionamiento es de 690 VCA 50/60 Hz. El interruptor automático puede accionarse manualmente con los botones ON, OFF o "push to trip". Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic 2.0, con clasificación de 1600 A. La unidad de control MicroLogic 2.0 proporciona protecciones instantáneas y de largo tiempo ajustables (códigos ANSI 49/50). Este producto viene con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Las dimensiones son 327 mm (altura) x 280 mm (anchura) x 147 mm (profundidad). Cumple con las normas internacionales IEC 60947-1 e IEC60947-2. La nueva generación de ComPacT NS es parte de la arquitectura EcoStruxure Power de Schneider Electric. La nueva generación de ComPacT NS es más sostenible con embalaje ecológico y asociaciones ecológicas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric