APC by Schneider Electric - TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - back of enclosure

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - back of enclosure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio -

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VVD0

Ref.Sonepar

983697

EAN

3389110552355

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

20 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

14.5 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.3 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

7.5 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

55 mm

Altura:

74 mm

Profundidad:

106 mm

TeSys VARIO, Interruptores seccionadores principales negra no enclavable, 25A. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys VARIO - nombre corto del dispositivo: VVD - aplicación de dispositivo: mantenimiento preventivo - tipo de producto o componente: interruptor seccionador - nivel de rendimiento: alto rendimiento - número de polos: 3P - tipos y composición de contactos: 3 NO - tipo de red: CA, CC - estilo de montaje de mando giratorio: directo - color de la maneta: negro - color de maneta y placa frontal: negro. Aplicaciones: Cualquier máquina que requiera:..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric