Schneider Electric - Cabeza pulsador doble + piloto negro / blanco +/- IP66

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador doble + piloto negro / blanco +/- IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesRojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto

Apto para iluminación:

sí

Etiquetado:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BW7A1715

Ref.Sonepar

99592

EAN

3389119043793

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB4 de doble cabezal luminoso dispone de 2 botones blancos y 1 piloto central blanco, funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso. Está marcado con símbolos + y -. Este cabezal doble proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador y bloques de contacto completos compatibles mediante un conjunto de ajuste. Puede distinguirse visualmente a gran distancia gracias a su piloto luminoso y su cabezal iluminado de colores claros, reduciendo los errores de control de la máquina. Gracias a su protección IP66, es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones. Su cubierta metálica lo hace ideal para aplicaciones que requieren alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto. Ofrece un brillo elevado para identificar fácilmente la función y el modo de funcionamiento, incluso en entornos con iluminación intensa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric