PHILIPS - Lámpara CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D - 44342600

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

9...9 W
Ver las opciones disponibles2.7...2.7 W
Ver las opciones disponibles3...3 W
Ver las opciones disponibles3.5...3.5 W
Ver las opciones disponibles4...4 W
Ver las opciones disponibles4.6...4.6 W
Ver las opciones disponibles4.8...4.8 W
Ver las opciones disponibles4.9...4.9 W
Ver las opciones disponibles6.7...6.7 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

E27
Ver las opciones disponiblesGU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K
Ver las opciones disponibles4000...4000 K
Ver las opciones disponibles6500...6500 K

Dimable:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 55...55 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44342600

Ref.Sonepar

996028

EAN

8719514443426

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

55...55 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

750...750 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

750 lm

Eficacia de lámpara:

83 lm/W

Luminosidad:

3600 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

25...25 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

122 mm

Longitud:

134 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

PAR38

Distorsión armónica total:

100 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

25000

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDspot, PAR38, 60 W, E27, 2700 K, 750 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1